1 643,95 €/ Unitéhors TVA
1 989,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 714 eClick |
Type | Electromechanical Angle-Controlled Torque Wrenche |
Mesure de raccord | 9 x 12 in |
Couple de serrage | de 4 jusqu'à 40 Nm |
Longueur totale | 252 mm |
Modèle de tournevis | Non |
Avec échelle | Oui |
Précision de valeur d'échelle | 0.01 Nm |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Longueur | 214 mm |
Isolé | Non |
Longueur de rallonge | 17.5 mm |
Avec rallonge | Non |
Avec son de signalisation | Oui |
Électronique | Non |
Hauteur de tête | 23 mm |
Largeur de tête | 28 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Dimension raccord | 9 mm |
Poids | 420 g |
Feature EF015206_P1 | 2 % |
Poids | 420 |