Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 714/100 Cle Dynamometrique Digital

  • ERIKS:14810387
  • Fabricant:4018754222773
Image 1
Ajouter à la liste

2 594,13 €/ Unitéhors TVA

3 138,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
714 eClick
Type
Electromechanical Angle-Controlled Torque Wrenche
Mesure de raccord
22x28 in
Couple de serrage
de 100 jusqu'à 1000 Nm
Longueur totale
1343 mm
Modèle de tournevis
Non
Avec échelle
Oui
Précision de valeur d'échelle
0.01 Nm
Exécution pauvre en étincelles
Non
Longueur
1343 mm
Isolé
Non
Longueur de rallonge
55 mm
Avec rallonge
Non
Avec son de signalisation
Oui
Électronique
Non
Hauteur de tête
25.6 mm
Largeur de tête
30.6 mm
Valeur d'ajustage constante
Non
Dimension raccord
22 mm
Poids
4990 g
Feature EF015206_P1
2 %
Poids
4990