582,12 €/ Unitéhors TVA
704,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 701/2 |
Type | Torque wrench |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Longueur totale | 210 mm |
Longueur | 210 mm |
Avec son de signalisation | Oui |
Électronique | Oui |
Hauteur de tête | 10 mm |
Largeur de tête | 22.6 mm |
Valeur d'ajustage constante | Non |
Poids | 132 g |
Feature EF015206_P1 | 4 % |
Poids | 132 |