47,36 €/ Unitéhors TVA
57,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 6709 |
Type | Electronics end cutters |
Longueur | 120 mm |
Matériau | Acier |
Largeur de tête | 12 mm |
Hauteur de tête | 17 mm |
Housse de poignée | Gainage de poignée prolongé |
Type de poignée | Bi-matière / 2 composants |
Revêtement du surface | Polis |
Traitement de surface | Trempe par induction |
Poids | 80 |
Poids | 80 g |