22,95 €/ Unitéhors TVA
27,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 6546 |
Type | External Circlip Plier |
Série | 6546 |
Type | Pince pour circlips extérieurs |
Longueur | 170 mm |
Plage de serrage | de 19 jusqu'à 60 mm |
Approprié pour circlips extérieurs | Oui |
Goupilles échangeables | Non |
Testé par le VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Avec ressort | Oui |
Poids | 160 g |
Isolé | Non |
Modèle | A21 |