24,79 €/ Unitéhors TVA
30,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 6546 |
Type | External Circlip Plier |
Série | 6546 |
Type | Pince pour circlips extérieurs |
Longueur | 125 mm |
Plage de serrage | de 10 jusqu'à 25 mm |
Approprié pour circlips extérieurs | Oui |
Goupilles échangeables | Non |
Testé par le VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Avec ressort | Oui |
Poids | 95 g |
Isolé | Non |
Modèle | A11 |