Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 6545 6102 Pince pour circlips A2

  • ERIKS:14565875
  • Fabricant:4018754333899
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

29,70 €/ Unitéhors TVA

35,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
6545
Type
External Circlip Plier
Série
6545
Type
Pince pour circlips extérieurs
Longueur
180 mm
Plage de serrage
de 19 jusqu'à 60 mm
Approprié pour circlips extérieurs
Oui
Goupilles échangeables
Non
Testé par le VDE
Non
A double isolation 1000V
Non
Avec ressort
Oui
Poids
160 g
Isolé
Non
Modèle
A2