20,33 €/ Unitéhors TVA
24,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 6544 |
Type | Internal Circlip Plier |
Série | 6544 |
Type | Pince pour circlips intérieurs |
Longueur | 130 mm |
Plage de serrage | de 8 jusqu'à 13 mm |
Approprié pour circlips extérieurs | Non |
Goupilles échangeables | Non |
Testé par le VDE | Non |
A double isolation 1000V | Non |
Avec ressort | Non |
Poids | 100 g |
Isolé | Non |
Modèle | J01 |