28,64 €/ Unitéhors TVA
34,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 6515 |
Type | Mini Water Pump Plier |
Longueur | 125 mm |
Ouverture de mâchoire max. | 25 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Capacité | 25 mm |
Longueur des joues | 25 mm |
Nombre de positions d’arrêt | 4 |
Charnière | Charnière coulissante / Joint coulissant |
Traitement de surface | Trempé à l'huile |
Revêtement du surface | Laqué noir, poli |
Housse de poignée | Plastique |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Isolé | Non |
Approuvé VDE | Non |
Poids | 118 g |