155,93 €/ Unitéhors TVA
188,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 60IMP |
Type | IMPACT socket |
Mesure de raccord | 1 |
Ouverture de clé | 65 mm |
Longueur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 93 mm |
Poids | 1678 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Norme ISO | ISO 1711-2 |