Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 56Imp-19 Douille Impact Lg

  • ERIKS:14810140
  • Fabricant:4018754233915
Image 1
Ajouter à la liste

49,28 €/ Unitéhors TVA

59,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
56IMP
Type
Impact Socket
Mesure de raccord
3/4
Ouverture de clé
19 mm
Longueur
90 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Poids
780 g
Matériau
Acier allié au chrome
Norme ISO
ISO 1711-2