49,28 €/ Unitéhors TVA
59,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 56IMP |
Type | Impact Socket |
Mesure de raccord | 3/4 |
Ouverture de clé | 17 mm |
Longueur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 28.2 mm |
Poids | 783 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Norme ISO | ISO 1711-2 |