29,80 €/ Unitéhors TVA
36,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 54IMP |
Type | IMPACT INHEX screwdriver socket |
Mesure de raccord | 1/2 |
Ouverture de clé | 19 mm |
Longueur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Poids | 164 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Norme ISO | ISO 1711-2 |