128,98 €/ Unitéhors TVA
156,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 532-2K |
Type | Ratchet |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Longueur | 497 mm |
Poids | 980 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Dimension raccord | 0.5 in |
Porte douille | Oui |
Réversible | Oui |
Avec poignée | Oui |
Angle d'articulation | 10 ° |
Poids | 980 |