103,18 €/ Unitéhors TVA
124,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 512SG |
Type | Ratchet |
Mesure de raccord | 1/2 in |
Longueur | 265.5 mm |
Poids | 654 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Dimension raccord | 0.5 in |
Porte douille | Oui |
Réversible | Oui |
Avec poignée | Oui |
Angle d'articulation | 4.5 ° |
Poids | 654 |