Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 50Imp-8 Douille Impact

  • ERIKS:14809866
  • Fabricant:4018754233731
Image 1
Ajouter à la liste

13,32 €/ Unitéhors TVA

16,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
50IMP
Type
Impact Socket
Mesure de raccord
1/2
Ouverture de clé
8 mm
Longueur
38 mm
Diamètre extérieur
14.3 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
86 g
Norme ISO
ISO 1711-2