Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 50Imp-32 Douille Impact

  • ERIKS:14809937
  • Fabricant:4018754233786
Image 1
Ajouter à la liste

20,64 €/ Unitéhors TVA

24,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
50IMP
Type
Impact Socket
Mesure de raccord
1/2
Ouverture de clé
32 mm
Longueur
50 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Poids
210 g
Matériau
Acier allié au chrome
Norme ISO
ISO 1711-2