17,25 €/ Unitéhors TVA
20,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 50IMP |
Type | Impact Socket |
Mesure de raccord | 1/2 |
Ouverture de clé | 25 mm |
Longueur | 44 mm |
Diamètre extérieur | 36.3 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 167 g |
Norme ISO | ISO 1711-2 |