Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 50Imp-23 Douille Impact

  • ERIKS:14809896
  • Fabricant:4018754233755
Image 1
Ajouter à la liste

16,32 €/ Unitéhors TVA

19,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
50IMP
Type
Impact Socket
Mesure de raccord
1/2
Ouverture de clé
23 mm
Longueur
40 mm
Diamètre extérieur
33.8 mm
Poids
144 g
Matériau
Acier allié au chrome
Norme ISO
ISO 1711-2