13,01 €/ Unitéhors TVA
15,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 50IMP |
Type | Impact Socket |
Mesure de raccord | 1/2 |
Ouverture de clé | 12 mm |
Longueur | 38 mm |
Diamètre extérieur | 19.5 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 88 g |
Norme ISO | ISO 1711-2 |