266,42 €/ Unitéhors TVA
322,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 50/12/3 |
Type | Socket Set |
Matériau | ABS |
Nombre total d'outils | 15 |
Avec cliquet | Oui |
Nombre de clés à douille hexagonales | 12 |
Longueur | 415 mm |
Largeur | 227 mm |
Hauteur | 67 mm |
Emballage | Boîte en plastique ABS |
Poids | 3300 g |