7,39 €/ Unitéhors TVA
8,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 4753 |
Type | Electronic Hexagonal Screwdriver |
Mesure | 140 mm |
Longueur de lame | 40 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Ouverture de clé | 1.3 mm |
Diamètre de lame | 1.3 mm |
Longueur totale | 140 mm |
Feature EF011317_ | Oui |
Matériau de la poignée | Multicomposant |