Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4752-00 Tournevis Electronique Cruciform

  • ERIKS:14809817
  • Fabricant:4018754283101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,24 €/ Unitéhors TVA

11,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
4752
Type
Electronic PH Cross-Head Screwdriver
Série
4752
Type
Tournevis cruciforme PH pour l'électronique
Système à visser
Phillips pH
Modèle
4752
Taille
00
Longueur de lame
40 mm
Longueur totale
140 mm
Type de poignée
Multicomposant antidérapant
Poids
12 g
Matériau
Acier allié au chrome
Diamètre de lame
2.5 mm
Feature EF011317_
Oui
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF014951_
Chromé
Feature EF017350_
Chromé
Poids
12