8,09 €/ Unitéhors TVA
9,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 4752 |
Type | Electronic PH Cross-Head Screwdriver |
Série | 4752 |
Type | Tournevis cruciforme PH pour l'électronique |
Système à visser | Phillips pH |
Modèle | 4752 |
Taille | 0 |
Longueur de lame | 60 mm |
Longueur totale | 160 mm |
Type de poignée | Multicomposant antidérapant |
Poids | 14 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Diamètre de lame | 3 mm |
Feature EF011317_ | Oui |
Feature EF011314_ | Acier allié au chrome |
Feature EF014951_ | Chromé |
Feature EF017350_ | Chromé |
Poids | 14 |