Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4751-8 Tournevis Electronique A Fente

  • ERIKS:14809778
  • Fabricant:4018754283088
Image 1
Ajouter à la liste

6,39 €/ Unitéhors TVA

7,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
4751
Type
Slotted Screwdriver
Largeur de lame
3 mm
Épaisseur de lame
0.5 mm
Longueur de lame
75 mm
Type de poignée
Ergonomique multicomposant
Exécution de précision
Oui
Longueur totale
175 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
14 g
Feature EF011317_
Oui
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF017350_
Pointe noire spécialement trempée
Poids
14
Taille
3
Modèle
4751