6,08 €/ Unitéhors TVA
7,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 4751 |
Type | Slotted Screwdriver |
Largeur de lame | 1.8 mm |
Épaisseur de lame | 0.3 mm |
Longueur de lame | 60 mm |
Type de poignée | Ergonomique multicomposant |
Exécution de précision | Oui |
Longueur totale | 160 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 12 g |
Matériau de la poignée | Multicomposant |
Feature EF011317_ | Oui |
Feature EF011314_ | Acier allié au chrome |
Feature EF017350_ | Pointe noire spécialement trempée |
Poids | 12 |
Modèle | 4751 |
Taille | 1.8 |