Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4751-3 Tournevis Electronique A Fente

  • ERIKS:14809799
  • Fabricant:4018754283033
Image 1
Ajouter à la liste

8,16 €/ Unitéhors TVA

9,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
4751
Type
Slotted Screwdriver
Largeur de lame
1.2 mm
Épaisseur de lame
0.25 mm
Longueur de lame
40 mm
Type de poignée
Ergonomique multicomposant
Exécution de précision
Oui
Longueur totale
140 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
12 g
Matériau de la poignée
Multicomposant
Feature EF011317_
Oui
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Poids
12
Modèle
4751
Taille
3