Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4676Vde-T20 Tournevis Torx Sl

  • ERIKS:14809870
  • Fabricant:4018754338191
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,48 €/ Unitéhors TVA

16,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
4676
Type
VDE TORX screwdriver DRALL
Dimension (T)
20
A double isolation 1000V
Oui
Isolé
Oui
Longueur de lame
100 mm
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Approuvé VDE
Oui
Matériau
Acier allié au chrome
Longueur totale
205 mm
Matériau de la poignée
Tri-matière / 3 composants
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF014951_
Oui
Feature EF017350_
Finition brunie / canon de fusil
Poids
55
Poids
55 g
Testé par le VDE
Oui