Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4675Vde-T30 Tournevis Torx

  • ERIKS:14809885
  • Fabricant:4018754279180
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

15,09 €/ Unitéhors TVA

18,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
4675
Type
VDE TORX screwdriver DRALL
Dimension (T)
30
A double isolation 1000V
Oui
Isolé
Oui
Longueur de lame
100 mm
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Approuvé VDE
Oui
Matériau
Acier allié au chrome
Longueur totale
215 mm
Matériau de la poignée
Tri-matière / 3 composants
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF014951_
Oui
Feature EF017350_
Finition brunie / canon de fusil
Poids
89
Poids
89 g
Testé par le VDE
Oui