12,01 €/ Unitéhors TVA
14,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 4675 |
Type | VDE TORX screwdriver DRALL |
Dimension (T) | 15 |
A double isolation 1000V | Oui |
Isolé | Oui |
Longueur de lame | 75 mm |
Type de poignée | Tri-matière / 3 composants |
Approuvé VDE | Oui |
Matériau | Acier allié au chrome |
Longueur totale | 180 mm |
Matériau de la poignée | Tri-matière / 3 composants |
Feature EF011314_ | Acier allié au chrome |
Feature EF014951_ | Oui |
Feature EF017350_ | Finition brunie / canon de fusil |
Poids | 40 |
Poids | 40 g |
Testé par le VDE | Oui |