15,79 €/ Unitéhors TVA
19,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | DRALL+ |
Type | VDE PZ Cross-Head Screwdriver |
Série | DRALL+ |
Type | Tournevis cruciforme PZ VDE |
Système à visser | Pozidriv |
Modèle | 4671 VDE |
Taille | 2 |
Longueur de lame | 100 mm |
Longueur totale | 215 mm |
Isolé | Oui |
Type de poignée | Tri-matière / 3 composants |
Approuvé VDE | Oui |
A double isolation 1000V | Oui |
Poids | 55 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Feature EF014984_ | Oui |
Feature EF011314_ | Acier allié au chrome |
Feature EF014951_ | Finition brunie / canon de fusil |
Feature EF017350_ | Finition brunie / canon de fusil |
Poids | 55 |
Testé par le VDE | Oui |