Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4671Vde-1 Tournevis Pz Sl

  • ERIKS:14809854
  • Fabricant:4018754338153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,40 €/ Unitéhors TVA

15,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
DRALL+
Type
VDE PZ Cross-Head Screwdriver
Série
DRALL+
Type
Tournevis cruciforme PZ VDE
Système à visser
Pozidriv
Modèle
4671 VDE
Taille
1
Longueur de lame
80 mm
Longueur totale
185 mm
Isolé
Oui
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Poids
44 g
Matériau
Acier allié au chrome
Feature EF014984_
Oui
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF014951_
Finition brunie / canon de fusil
Feature EF017350_
Finition brunie / canon de fusil
Poids
44
Testé par le VDE
Oui