Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4666Vde-2 Tournevis Cruciforme Sl

  • ERIKS:14809858
  • Fabricant:4018754338146
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,63 €/ Unitéhors TVA

15,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
DRALL+
Type
VDE PH Cross-Head Screwdriver
Série
DRALL+
Type
Tournevis cruciforme PH VDE
Système à visser
Phillips pH
Modèle
4666 VDE
Taille
2
Longueur de lame
100 mm
Longueur totale
215 mm
Isolé
Oui
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Approuvé VDE
Oui
A double isolation 1000V
Oui
Poids
105 g
Matériau
Acier allié au chrome
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF014951_
Finition brunie / canon de fusil
Feature EF017350_
Finition brunie / canon de fusil
Poids
105
Testé par le VDE
Oui