Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4661Vde-6 Tournevis A Fente Sl

  • ERIKS:14809886
  • Fabricant:4018754338122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,25 €/ Unitéhors TVA

18,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
DRALL+
Type
VDE slotted screwdriver
Largeur de lame
6.5 mm
Épaisseur de lame
1.5 mm
Longueur de lame
150 mm
A double isolation 1000V
Oui
Approuvé VDE
Oui
Isolé
Oui
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Longueur totale
265 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
125 g
Matériau de la poignée
Poignée tri-matière
Feature EF011317_
Non
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF014951_
Oui
Feature EF017350_
Finition brunie / canon de fusil
Feature EF014983_
Non
Poids
125
Taille
6
Modèle
4661 VDE