Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4661Vde-5 Tournevis A Fente Sl

  • ERIKS:14809845
  • Fabricant:4018754338115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,94 €/ Unitéhors TVA

14,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
DRALL+
Type
Slotted Screwdriver
Largeur de lame
5.5 mm
Épaisseur de lame
1 mm
Longueur de lame
125 mm
A double isolation 1000V
Oui
Approuvé VDE
Oui
Isolé
Oui
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Longueur totale
240 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
103 g
Feature EF011317_
Non
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF017350_
Finition brunie / canon de fusil
Feature EF014983_
Non
Poids
103
Modèle
4661 VDE
Taille
5