8,86 €/ Unitéhors TVA
10,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | DRALL+ |
Type | Slotted Screwdriver |
Largeur de lame | 3.5 mm |
Épaisseur de lame | 0.6 mm |
Longueur de lame | 100 mm |
A double isolation 1000V | Oui |
Approuvé VDE | Oui |
Isolé | Oui |
Type de poignée | Tri-matière / 3 composants |
Longueur totale | 205 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 51 g |
Feature EF011317_ | Non |
Feature EF011314_ | Acier allié au chrome |
Feature EF017350_ | Finition brunie / canon de fusil |
Feature EF014983_ | Non |
Poids | 51 |
Modèle | 4661 VDE |
Taille | 3 |