12,24 €/ Unitéhors TVA
14,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 4656 |
Type | TORX Screwdriver |
Dimension (T) | 8 |
Isolé | Non |
Longueur de lame | 60 mm |
Avec perçage | Oui |
Type de poignée | Tri-matière / 3 composants |
Approuvé VDE | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Longueur totale | 145 mm |
Matériau de la poignée | Tri-matière / 3 composants |
Feature EF011314_ | Acier allié au chrome |
Feature EF014951_ | Oui |
Feature EF017350_ | Chromé mat |
Poids | 35 |
Poids | 35 g |
Testé par le VDE | Non |