Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4650-T9 Tournevis Torx

  • ERIKS:14809829
  • Fabricant:4018754278039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,55 €/ Unitéhors TVA

12,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
4650
Type
TORX Screwdriver
Dimension (T)
9
Isolé
Non
Longueur de lame
60 mm
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Approuvé VDE
Non
Matériau
Acier allié au chrome
Longueur totale
145 mm
Matériau de la poignée
Tri-matière / 3 composants
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF014951_
Oui
Feature EF017350_
Chromé mat
Poids
35
Poids
35 g
Testé par le VDE
Non