23,64 €/ Unitéhors TVA
28,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 4636 |
Type | TORQ-SET Screwdriver |
Dimension (T) | 4 |
Isolé | Non |
Longueur de lame | 100 mm |
Type de poignée | Tri-matière / 3 composants |
Approuvé VDE | Non |
Matériau | Acier allié au chrome |
Longueur totale | 215 mm |
Matériau de la poignée | Tri-matière / 3 composants |
Exécution tige | Lame hexagonale / Tige hexagonale |
Feature EF011314_ | Acier allié au chrome |
Feature EF014951_ | Oui |
Feature EF017350_ | Chromé mat |
Poids | 93 |
Poids | 93 g |
Testé par le VDE | Non |