22,40 €/ Unitéhors TVA
27,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | DRALL+ |
Type | PH Cross-Head Screwdriver |
Série | DRALL+ |
Type | Tournevis cruciforme PH |
Système à visser | Phillips pH |
Modèle | 4632SK |
Taille | 2 |
Longueur de lame | 100 mm |
Longueur totale | 215 mm |
Type de poignée | Tri-matière / 3 composants |
Heagone à la lame | Oui |
Poids | 120 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Exécution tige | Profil à emmanchement hexagonal |
Entraînement carré/hexagonal | Profil à emmanchement hexagonal |
Largeur de clé (entraînement carré) | 10 mm |
Largeur de clé (entraînement hexagonal) | 10 mm |
Feature EF014985_ | Oui |
Feature EF011314_ | Acier allié au chrome |
Feature EF014951_ | Chromé |
Feature EF017350_ | Chromé |
Feature EF014983_ | Oui |
Poids | 120 |