Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622Sk-5 Tournevis A Fente Capuchon De F

  • ERIKS:14809989
  • Fabricant:4018754335831
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

24,72 €/ Unitéhors TVA

29,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
DRALL+
Type
Slotted Screwdriver
Largeur de lame
10 mm
Épaisseur de lame
1.6 mm
Longueur de lame
175 mm
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Heagone à la lame
Oui
Longueur totale
300 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
226 g
Largeur de clé (entraînement hexagonal)
13 mm
Exécution tige
Profil à emmanchement hexagonal
Feature EF011317_
Non
Feature EF014985_
Oui
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF014951_
Oui
Feature EF017350_
Chromé mat
Feature EF014983_
Non
Poids
226
Modèle
4622SK
Taille
5