23,64 €/ Unitéhors TVA
28,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | DRALL+ |
Type | Slotted Screwdriver |
Largeur de lame | 8 mm |
Épaisseur de lame | 1.2 mm |
Longueur de lame | 150 mm |
Type de poignée | Tri-matière / 3 composants |
Heagone à la lame | Oui |
Longueur totale | 275 mm |
Matériau | Acier allié au chrome |
Poids | 191 g |
Largeur de clé (entraînement hexagonal) | 13 mm |
Exécution tige | Profil à emmanchement hexagonal |
Feature EF011317_ | Non |
Feature EF014985_ | Oui |
Feature EF011314_ | Acier allié au chrome |
Feature EF014951_ | Oui |
Feature EF017350_ | Chromé mat |
Feature EF014983_ | Non |
Poids | 191 |
Taille | 4 |
Modèle | 4622SK |