Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622Sk-1 Tournevis A Fente Capuchon De F

  • ERIKS:14809876
  • Fabricant:4018754335800
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

14,17 €/ Unitéhors TVA

17,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
DRALL+
Type
Slotted Screwdriver
Largeur de lame
4 mm
Épaisseur de lame
0.8 mm
Longueur de lame
90 mm
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Heagone à la lame
Oui
Longueur totale
195 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
50 g
Largeur de clé (entraînement hexagonal)
6 mm
Exécution tige
Profil à emmanchement hexagonal
Feature EF011317_
Non
Feature EF014985_
Oui
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF014951_
Oui
Feature EF017350_
Chromé mat
Feature EF014983_
Non
Poids
50
Modèle
4622SK
Taille
1