Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 4622-5,5X100 Tournevis A Fente

  • ERIKS:14809869
  • Fabricant:4018754339297
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13,48 €/ Unitéhors TVA

16,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
DRALL+
Type
Slotted Screwdriver
Largeur de lame
5.5 mm
Épaisseur de lame
1 mm
Longueur de lame
100 mm
Type de poignée
Tri-matière / 3 composants
Heagone à la lame
Oui
Longueur totale
215 mm
Matériau
Acier allié au chrome
Poids
85 g
Largeur de clé (entraînement hexagonal)
8 mm
Exécution tige
Profil à emmanchement hexagonal
Feature EF011317_
Non
Feature EF014985_
Oui
Feature EF011314_
Acier allié au chrome
Feature EF014951_
Oui
Feature EF017350_
Chromé mat
Feature EF014983_
Non
Poids
85
Modèle
4622
Taille
1