91,25 €/ Unitéhors TVA
110,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 435 |
Type | Quick Release Fine-Tooth Ratchet |
Mesure de raccord | 3/8 in |
Longueur | 193 mm |
Poids | 272 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Dimension raccord | 0.375 in |
Porte douille | Oui |
Réversible | Oui |
Avec poignée | Oui |
Angle d'articulation | 4.5 ° |
Feature EF015196_ | Oui |
Feature EF015197_ | Oui |
Poids | 272 |