23,56 €/ Unitéhors TVA
28,51 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 427/1QR |
Type | QuickRelease Extension |
Mesure de raccord | 3/8 |
Longueur | 75 mm |
Approuvé VDE | Non |
Exécution pauvre en étincelles | Non |
Poids | 70 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Dimension raccord | 0.375 in |
Feature EF014932_ | Oui |
Revêtement du surface | Chromé |
Testé par le VDE | Non |