64,30 €/ Unitéhors TVA
77,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 418B |
Type | Bit Fine-Tooth Mini Ratchet |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Longueur | 90 mm |
Poids | 70 g |
Matériau | Acier |
Dimension raccord | 0.25 in |
Porte douille | Oui |
Porte embouts | Oui |
Réversible | Oui |
Avec poignée | Oui |
Angle d'articulation | 4.5 ° |
Poids | 70 |