90,48 €/ Unitéhors TVA
109,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 415 |
Type | Bit Fine-Tooth Ratchet |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Longueur | 117 mm |
Poids | 85 g |
Matériau | Acier |
Dimension raccord | 0.25 in |
Porte douille | Oui |
Porte embouts | Oui |
Réversible | Oui |
Avec poignée | Oui |
Angle d'articulation | 4.5 ° |
Poids | 85 |