97,02 €/ Unitéhors TVA
117,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | STAHLWILLE |
Série | 415 |
Type | Quick Release Fine-Tooth Ratchet |
Mesure de raccord | 1/4 in |
Longueur | 153 mm |
Poids | 94 g |
Matériau | Acier allié au chrome |
Dimension raccord | 0.25 in |
Porte douille | Oui |
Réversible | Oui |
Avec poignée | Oui |
Angle d'articulation | 4.5 ° |
Feature EF015196_ | Oui |
Poids | 94 |