Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 40A/9/4K Composition De Douilles

  • ERIKS:14810262
  • Fabricant:4018754261604
Image 1
Ajouter à la liste

207,90 €/ Unitéhors TVA

251,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
STAHLWILLE
Série
40a/9/4
Type
Socket Set
Matériau
ABS
Nombre total d'outils
13
Avec cliquet
Oui
Nombre de clés à douille hexagonales
9
Longueur
230 mm
Largeur
130 mm
Hauteur
60 mm
Emballage
Boîte en plastique ABS
Poids
702 g